Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: KSV 80 Type: 8733 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN12 Buitendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14684466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 704,65/ stukexcl. btw

€ 852,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
KSV 80
Type
8733
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
3/8" (10)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Ja
Diameter vlotter
179 mm
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal vlotter
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal vlotterstang
1.4571
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
190 °C
Kv-waarde
2.9 m³/h
G
3/8" (10)
G1
3/8" (10)
L
607 mm
L1
17 mm