€ 185,30/ stukexcl. btw
€ 224,21incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BERLUTO |
Serie | KSV 10 |
Type | 8731 |
Materiaal huis | Brons |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter 2 | 1/2" (15) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN12 |
Met vlotter | Nee |
Afdichting | EPDM |
Materiaal vlotterstang | 1.4571 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Kv-waarde | 4 m³/h |
G | 3/4" (20) |
G1 | 1/2" (15) |
L | 604 mm |
L1 | 25 mm |