Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: KSV 10 Type: 8731 Brons/EPDM Materiaal vlotter: Kunststof PN12 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14684489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,65/ stukexcl. btw

€ 276,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
KSV 10
Type
8731
Materiaal huis
Brons
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
1/2" (15)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Ja
Diameter vlotter
150 mm
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotter
Kunststof
Materiaal vlotterstang
1.4571
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Kv-waarde
4 m³/h
G
3/4" (20)
G1
1/2" (15)
L
604 mm
L1
25 mm