Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: KSV 10 Type: 8731 Brons/EPDM Materiaal vlotter: Kunststof PN12 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14684488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 211,65/ stukexcl. btw

€ 256,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
KSV 10
Type
8731
Materiaal huis
Brons
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
3/8" (10)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Ja
Diameter vlotter
150 mm
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotter
Kunststof
Materiaal vlotterstang
1.4571
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Kv-waarde
2.7 m³/h
G
1/2" (15)
G1
3/8" (10)
L
604 mm
L1
20 mm