Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: KSV 10 Type: 8731 Brons/EPDM Materiaal vlotter: Koper PN12 Buitendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14684465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 524,03/ stukexcl. btw

€ 634,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
KSV 10
Type
8731
Materiaal huis
Brons
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
3/4" (20)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Ja
Diameter vlotter
209 mm
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotter
Koper
Materiaal vlotterstang
1.4571
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Kv-waarde
6.7 m³/h
G
1" (25)
G1
3/4" (20)
L
723 mm
L1
28 mm