Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotter Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor doorlaat: Type 8733 - 3/8", 1/2" Diameter vlotter: 179mmx90mm

  • ERIKS:14683623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 308,55/ stukexcl. btw

€ 373,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Uitvoering
Vlotter
Geschikt voor type
8733
Geschikt voor doorlaat
Type 8733 - 3/8", 1/2"
Diameter vlotter
179 mm
Hoogte
90 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
D
179 mm
H
90 mm
Maat
Type 8733 - 3/8", 1/2"