Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotter Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor doorlaat: Type 8733 - 3/4" Diameter vlotter: 246mmx107mm

  • ERIKS:14683624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 357,85/ stukexcl. btw

€ 433,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Uitvoering
Vlotter
Geschikt voor type
8733
Geschikt voor doorlaat
Type 8733 - 3/4"
Diameter vlotter
246 mm
Hoogte
107 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
D
246 mm
H
107 mm
Maat
Type 8733 - 3/4"