Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotter Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor doorlaat: Type 8733 - 1.1/4" Diameter vlotter: 240mmx180mm

  • ERIKS:14683626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 620,50/ stukexcl. btw

€ 750,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Uitvoering
Vlotter
Geschikt voor type
8733
Geschikt voor doorlaat
Type 8733 - 1.1/4"
Diameter vlotter
240 mm
Hoogte
180 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
D
240 mm
H
180 mm
Maat
Type 8733 - 1.1/4"