Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotter Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor doorlaat: Type 8732 - 3/8", 1/2" Diameter vlotter: 95mm

  • ERIKS:14683620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 269,03/ stukexcl. btw

€ 325,53incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Uitvoering
Vlotter
Geschikt voor type
8732
Geschikt voor doorlaat
Type 8732 - 3/8", 1/2"
Diameter vlotter
95 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
D
95 mm
Maat
Type 8732 - 3/8" & 1/2"