Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotter Kunststof Geschikt voor doorlaat: Type 8730 - 3/4", Type 8732 - 3/4" Diameter vlotter: 150mm

  • ERIKS:14683622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,10/ stukexcl. btw

€ 52,15incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Uitvoering
Vlotter
Geschikt voor type
8730, 8731, 8732
Geschikt voor doorlaat
Type 8731 - 1/2", 3/4", 1"
Diameter vlotter
150 mm
Materiaal
Kunststof
D
150 mm
Maat
Type 8731 - 1/2", 3/4", 1"