Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotter Koper Geschikt voor doorlaat: Type 8735 - 2.1/2'', 3" Diameter vlotter: 353mmx285mm

  • ERIKS:14683619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 960,50/ stukexcl. btw

€ 1.162,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Uitvoering
Vlotter
Geschikt voor type
8730, 8731, 8735
Geschikt voor doorlaat
Type 8735 - 2.1/2'', 3"
Diameter vlotter
353 mm
Hoogte
285 mm
Materiaal
Koper
D
353 mm
H
285 mm
Maat
Type 8735 - 2.1/2'', 3"