Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotter Koper Geschikt voor doorlaat: Type 8735 - 1.1/4'' Diameter vlotter: 232mmx199mm

  • ERIKS:14683616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 394,83/ stukexcl. btw

€ 477,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Uitvoering
Vlotter
Geschikt voor type
8730, 8731, 8735
Geschikt voor doorlaat
Type 8735 - 1.1/4''
Diameter vlotter
232 mm
Hoogte
199 mm
Materiaal
Koper
D
232 mm
H
199 mm
Maat
Type 8735 - 1.1/4''