Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotter Koper Geschikt voor doorlaat: Type 8735 - 1.1/2'' Diameter vlotter: 257mmx221mm

  • ERIKS:14683617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 516,80/ stukexcl. btw

€ 625,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Uitvoering
Vlotter
Geschikt voor type
8730, 8731, 8735
Geschikt voor doorlaat
Type 8735 - 1.1/2''
Diameter vlotter
257 mm
Hoogte
221 mm
Materiaal
Koper
D
257 mm
H
221 mm
Maat
Type 8735 - 1.1/2''