Eriks
BENNING

BENNING Apparatentester ST 725

  • ERIKS:12739022
  • Fabrikant:4014651503168
Image 1
Apparatentester ST 72 5

Uitvoering: automatische testprocedure met goed/slecht- aanduiding voor apparaten van de categorie I, II (III) en kabeltest. Spanningsmeting aan externe randaardecontactdozen. Driefasige testobjecten via optionele meetadapter testbaar. De grenswaarden volgens VDE-norm zijn vooraf ingesteld. Batterijcapaciteit voor 2500 testobjecten. Levering incl. draagtas met gordel, testleiding met grijpklem, apparatenkabel en batterijen.

Toepassing: voor veiligheidstechnische tests (DGUV-voorschrift-3-tests) van elektrische apparaten en bedrijfsmiddelen volgens DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV 3. Geschikt voor elektrotechniek, industrie, reparatie, service en gemeenten.



Werking op batterijen en netspanning. Controle van apparaten met netspanningsafhankelijke schakelelementen/netadapters/relais, zoals elektronisch bestuurde apparaten/gereedschap, apparaten in de informatie- en communicatietechniek, die alleen met netspanning volledig gecontroleerd kunnen worden. Randaarde-/aanraakstroom via verschilprocedure/directe meting. Meetwaardegeheugen voor 999 testobjecten, uitleesbaar via micro-USB-interface. Incl. geïntegreerde realtime-klok voor opslag van de meetwaarden met testdatum, micro-USB-kabel, netsnoer en uitleessoftware (CD).

Opslaan in lijst

1.605,67 €/ stukexcl. btw

1.942,86 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 04.08.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf 200 €

Merk
BENNING