Eriks
BENNING

Apparatentester ST 725 type 5561

Apparatentester ST 72 5

Uitvoering: automatisch testverloop met goed/slecht-aanduiding voor apparaten van klasse I, II (III) en kabeltest. Spanningsmeting aan externe randaardecontactdozen. Driefasige testobjecten via optionele meetadapter testbaar. De grenswaarden volgens VDE-norm zijn vooraf ingesteld. Batterijcapaciteit voor 2500 testobjecten. Levering incl. draagtas met riem, testskabel met vastgrijpklem, koude-apparaatkabel en batterijen.

Toepassing: voor veiligheidstechnische tests (DGUV-Vorschrift-3-tests) van elektrische apparaten en bedrijfsmiddelen volgens VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140. Geschikt voor elektrotechniek, industrie, onderhoud, service en gemeenten.



Werking op batterijen en netspanning. Controle van apparaten met netspanningsafhankelijke schakelelementen/netadapters/relais, zoals elektronisch bestuurde apparaten/gereedschap, apparaten in de informatie- en communicatietechniek, die alleen met netspanning volledig gecontroleerd kunnen worden. Geheugen voor 999 testobjecten, uitgelezen via de micro-USB-poort. Incl. micro-USB-kabel en software voor het uitlezen (CD).
Vermogenstest: RPE, RISO, doorgangs-/kortsluitingtest van de fase-/neutraalgeleider; aardgeleider-/aanraakstroom via vervangende lekstroom-principe: 0,25 mA–20 mA; aardgeleider-/aanraakstroom direct of via verschilstroom: 0,25 mA–20 mA/0,1 mA–2 mA; lekstroom 3-fase testobjecten (bij bedrijf) (optie): 0,25 mA–10 mA
Image 1
1 of Apparatentester ST 725 type 5561
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw