Eriks
BEHA

BEHA Vlakke riem polyurethaan 88 ShA transparant glad 150x4mm

  • ERIKS:12989069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,41/ meterexcl. btw

€ 80,36incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Oppervlaktestructuur
Glad
Dikte
4 mm
Max. breedte
140 mm
Lengte
30 m
Hardheid Shore
88
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Voorspanning
van 0.5 tot 2 %
Wrijvingscoëfficient staal
0.6 µm
Min. schijfdiameter
45 mm