€ 25,71/ meterexcl. btw
€ 31,11incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BEHA |
Materiaal | PU |
Kleur | Transparant |
Oppervlaktestructuur | Glad |
Dikte | 1.6 mm |
Max. breedte | 140 mm |
Lengte | 30 m |
Hardheid Shore | 88 |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Voorspanning | van 0.5 tot 2 % |
Wrijvingscoëfficient staal | 0.6 µm |
Min. schijfdiameter | 20 mm |