Eriks
BEHA

BEHA Vlakke riem polyurethaan 88 ShA groen glad 150x3mm

  • ERIKS:12989063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,16/ meterexcl. btw

€ 69,16incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Materiaal
PU
Kleur
Groen
Oppervlaktestructuur
Glad
Dikte
3 mm
Max. breedte
140 mm
Lengte
30 m
Hardheid Shore
88
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Voorspanning
van 1 tot 5 %
Wrijvingscoëfficient staal
0.6 µm
Min. schijfdiameter
35 mm