€ 38,11/ meterexcl. btw
€ 46,11incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BEHA |
Materiaal | PU |
Kleur | Groen |
Oppervlaktestructuur | Glad |
Dikte | 2 mm |
Max. breedte | 140 mm |
Lengte | 30 m |
Hardheid Shore | 88 |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Voorspanning | van 1 tot 5 % |
Wrijvingscoëfficient staal | 0.6 µm |
Min. schijfdiameter | 30 mm |