Eriks
BEHA

BEHA Vlakke riem polyurethaan 84 ShA capriblauw glad SAFE detectable 150x2mm

  • ERIKS:12989058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,16/ meterexcl. btw

€ 69,16incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Materiaal
PU
Kleur
Blauw
Oppervlaktestructuur
Glad
Dikte
2 mm
Max. breedte
140 mm
Lengte
50 m
Hardheid Shore
84
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Temperatuurgebied
van -30 tot 60 °C
Voorspanning
van 1 tot 4 %
Wrijvingscoëfficient staal
0.65 µm
Min. schijfdiameter
20 mm