€ 51,44/ meterexcl. btw
€ 62,24incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BEHA |
Materiaal | PU |
Kleur | Transparant |
Oppervlaktestructuur | Glad |
Dikte | 3 mm |
Max. breedte | 140 mm |
Lengte | 50 m |
Hardheid Shore | 80 |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Voorspanning | van 1 tot 4 % |
Wrijvingscoëfficient staal | 0.7 µm |
Min. schijfdiameter | 25 mm |