Eriks
BEHA

BEHA Vlakke riem polyurethaan 80 ShA transparant glad 150x1mm

  • ERIKS:12989047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,14/ meterexcl. btw

€ 20,74incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Oppervlaktestructuur
Glad
Dikte
1 mm
Max. breedte
140 mm
Lengte
50 m
Hardheid Shore
80
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Voorspanning
van 1 tot 4 %
Wrijvingscoëfficient staal
0.7 µm
Min. schijfdiameter
10 mm