Eriks
BEHA

BEHA Vlakke riem polyurethaan 80 ShA hemelsblauw glad 150x2mm

  • ERIKS:12989055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,11/ meterexcl. btw

€ 46,11incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Materiaal
PU
Kleur
Blauw
Oppervlaktestructuur
Glad
Dikte
2 mm
Max. breedte
140 mm
Lengte
30 m
Hardheid Shore
80
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Voorspanning
van 1 tot 5 %
Wrijvingscoëfficient staal
0.7 µm
Min. schijfdiameter
20 mm