€ 28,58/ meterexcl. btw
€ 34,58incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BEHA |
Materiaal | PU |
Kleur | Blauw |
Oppervlaktestructuur | Glad |
Dikte | 1.6 mm |
Max. breedte | 140 mm |
Lengte | 30 m |
Hardheid Shore | 80 |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Voorspanning | van 1 tot 5 % |
Wrijvingscoëfficient staal | 0.7 µm |
Min. schijfdiameter | 15 mm |