Eriks
BEHA

BEHA Vlakke riem polyurethaan 72 ShA transparant Multi-V oppervlakte 150x2.6mm

  • ERIKS:12989045
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,69/ meterexcl. btw

€ 43,18incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Oppervlaktestructuur
Multi-V
Dikte
2.6 mm
Max. breedte
140 mm
Lengte
50 m
Hardheid Shore
72
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Voorspanning
van 1 tot 4 %
Wrijvingscoëfficient staal
0.7 µm
Min. schijfdiameter
18 mm