Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU U-profiel 88 Shore A transparant glad PU85A SR 18X11,8 G FD/HY NA 9271mm

  • ERIKS:12988579
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
SR
Type
18x11.8
Hoogte
11.8 mm
Breedte (boven)
18 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
88
Kleur
Transparant
Min. schijfdiameter
120 mm