€ 34,37/ meterexcl. btw
€ 41,59incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BEHA |
Serie | SK |
Type | 2 |
Hoogte | 19 mm |
Breedte (boven) | 17 mm |
Materiaal | Polyurethaan |
Hardheid Shore | 88 |
Kleur | Groen |
Trekkoord | Polyester |
Min. schijfdiameter | 190 mm |