Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU Ridge-top 2 K 80 Shore A / 84 Shore A PU85A SK2 22X28 G 2K/NU

  • ERIKS:12988976
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
SK
Type
2
Hoogte
25 mm
Breedte (boven)
22 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
80
Kleur
Wit
Min. schijfdiameter
200 mm