Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU Corn belt 84 Shore A oranje glad met/zonder inkeping PU80A PR 8X33 G FD/HY/SP OR

  • ERIKS:12988575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,15/ meterexcl. btw

€ 42,53incl. btw

Verkocht per: 32Min. order: 32

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
PR
Type
8x33
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
33 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Oranje
Min. schijfdiameter
55 mm