€ 20,97/ meterexcl. btw
€ 25,37incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BEHA |
Serie | KR |
Type | C/22 |
Hoogte | 14 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Materiaal | Polyurethaan |
Hardheid Shore | 92 |
Kleur | Wit |
Trekkoord | Polyester |
Min. schijfdiameter | 230 mm |