Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 92 Shore A wit glad PU90A KR 10X6Z G WE

  • ERIKS:12988897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,35/ meterexcl. btw

€ 10,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
Z/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
92
Kleur
Wit
Min. schijfdiameter
80 mm