Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 92 Shore A wit getand met polyester trekkoord PU90A KR 22X14C VZ ZP-4 WE

  • ERIKS:12988960
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
C/22
Hoogte
14 mm
Breedte (boven)
22 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
92
Kleur
Wit
Trekkoord
Polyester
Uitvoering vormvertand
Ja
Min. schijfdiameter
175 mm