€ 9,57/ meterexcl. btw
€ 11,58incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BEHA |
Serie | KR |
Type | A/13 |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Materiaal | Polyurethaan |
Hardheid Shore | 88 |
Kleur | Blauw |
Trekkoord | Aramide |
Min. schijfdiameter | 100 mm |