Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 88 Shore A saffierblauw glad PU85A KR 17x11 B G FD/HY SB

  • ERIKS:12988561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,35/ meterexcl. btw

€ 25,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
B/17
Hoogte
11 mm
Breedte (boven)
17 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
88
Kleur
Blauw
Min. schijfdiameter
120 mm