€ 5,55/ meterexcl. btw
€ 6,72incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BEHA |
Serie | KR |
Type | M |
Hoogte | 5 mm |
Breedte (boven) | 8 mm |
Materiaal | Polyurethaan |
Hardheid Shore | 88 |
Kleur | Groen |
Trekkoord | Aramide |
Min. schijfdiameter | 60 mm |