Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 88 Shore A groen glad PU85A KR 10X6Z G GR

  • ERIKS:12988884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,01/ meterexcl. btw

€ 10,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
Z/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
88
Kleur
Groen
Min. schijfdiameter
65 mm