Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 84 Shore A transparant glad PU80A KR 17X11B G TR

  • ERIKS:12988870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,71/ meterexcl. btw

€ 23,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
B/17
Hoogte
11 mm
Breedte (boven)
17 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Transparant
Min. schijfdiameter
110 mm