Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 84 Shore A oranje met polyester trekkoord PU80A KR 22X14C G FD ZP-4 OR

  • ERIKS:12988942
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,78/ meterexcl. btw

€ 43,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
C/22
Hoogte
14 mm
Breedte (boven)
22 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Oranje
Trekkoord
Polyester
Min. schijfdiameter
160 mm