Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 84 Shore A oranje met polyester trekkoord PU80A KR 17X11B G FD ZP-3 OR

  • ERIKS:12988941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,20/ meterexcl. btw

€ 25,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
B/17
Hoogte
11 mm
Breedte (boven)
17 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Oranje
Trekkoord
Polyester
Min. schijfdiameter
120 mm