Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 84 Shore A oranje glad PU80A KR 6X4Y G FD OR

  • ERIKS:12988873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,76/ meterexcl. btw

€ 3,34incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
Y/6
Hoogte
4 mm
Breedte (boven)
6 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Oranje
Min. schijfdiameter
40 mm