Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 84 Shore A oranje glad PU80A KR 22X14C G OR

  • ERIKS:12988878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,72/ meterexcl. btw

€ 38,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
C/22
Hoogte
14 mm
Breedte (boven)
22 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Oranje
Min. schijfdiameter
150 mm