Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 84 Shore A oranje glad PU80A KR 13X8A G FD OR

  • ERIKS:12988876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,05/ meterexcl. btw

€ 15,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Oranje
Min. schijfdiameter
85 mm