Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 84 Shore A oranje glad PU80A KR 10X6Z G FD OR

  • ERIKS:12988875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,35/ meterexcl. btw

€ 10,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
Z/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Oranje
Min. schijfdiameter
55 mm