Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 84 Shore A capriblauw glad SAFE detactable PU80A KR 17X11 B G FD/MD CB

  • ERIKS:12988555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,05/ meterexcl. btw

€ 38,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
B/17
Hoogte
11 mm
Breedte (boven)
17 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Blauw
Min. schijfdiameter
110 mm