Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 84 Shore A capriblauw glad SAFE detactable PU80A KR 13X8 A G FD/MD CB

  • ERIKS:12988554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,17/ meterexcl. btw

€ 25,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Blauw
Min. schijfdiameter
85 mm