Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 84 Shore A capriblauw glad SAFE detactable PU80A KR 10X6 Z G FD/MD CB

  • ERIKS:12988553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,57/ meterexcl. btw

€ 16,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
Z/10
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
10 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Blauw
Min. schijfdiameter
55 mm