Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 80 Shore A rood glad PU75A KR 22X14C G RO

  • ERIKS:12988863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,72/ meterexcl. btw

€ 38,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
C/22
Hoogte
14 mm
Breedte (boven)
22 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
80
Kleur
Rood
Min. schijfdiameter
145 mm