Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 80 Shore A oranje met glasvezelversterkt PU trekkoord PU75A KR 22X14C G ZG-4 OR

  • ERIKS:12988935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,85/ meterexcl. btw

€ 60,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
C/22
Hoogte
14 mm
Breedte (boven)
22 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
80
Kleur
Oranje
Trekkoord
PU, glasvezel versterkt
Min. schijfdiameter
180 mm