Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 80 Shore A oranje met glasvezelversterkt PU trekkoord PU75A KR 17X11B G ZG-4 OR

  • ERIKS:12988934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,61/ meterexcl. btw

€ 30,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
B/17
Hoogte
11 mm
Breedte (boven)
17 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
80
Kleur
Oranje
Trekkoord
PU, glasvezel versterkt
Min. schijfdiameter
140 mm