Eriks
BEHA

BEHA V-riem PU 80 Shore A oranje 3-ribben PU75A RK 22X14C G 3R OR

  • ERIKS:12988881
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
RK
Type
C/22
Hoogte
14 mm
Breedte (boven)
22 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
80
Kleur
Oranje
Min. schijfdiameter
150 mm